Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.40 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379824
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-40
EAN/GTIN:
     4061416079444
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Damenmodell
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
schmal
Material:
Birko-Flor®
Norm:
DIN EN ISO 20347
Serie:
Birkenstock Professional
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Berufssandale/-clog, Clogs
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 42,31*
€ 53,65*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 42,31*
€ 53,70*
1
€ 4,80*
ab € 42,29*
€ 53,80*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 55,34*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 58,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
ab 6 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 7 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
ab 8 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
ab 9 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-40
ab € 34,04*
Ähnlich
Birkenstock
230126-40
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.