Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutz-Jacke Comfort Stretch Gr.XL marine OCEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380052
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     020152
EAN/GTIN:
     5705332143795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Marke:
OCEAN
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl blau, regenjacke ocean, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 75,55*
€ 92,79*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 76,71*
€ 93,80*
€ 5,95*
ab € 75,74*
€ 94,95*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 77,04*
€ 96,97*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 80,18*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELKA Rainwear
26301007006
ab € 30,70*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 73,61*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 73,13*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.