Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz PU Regenjacke Manfred Gr.M gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380190
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2360-1
EAN/GTIN:
     4025888248876
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
M
Marke:
NORWAY
Material:
PU auf PES-Trägermaterial
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN 13688
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 35,21*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 27,36*
€ 35,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,06*
€ 36,14*
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 37,86*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 30,44*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-2
ab € 27,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-3
ab € 27,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-4
ab € 27,23*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-3
ab € 31,00*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-4
ab € 32,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-2
ab € 14,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-1
ab € 14,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-3
ab € 14,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-4
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.