Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetter-,Flamm- u.Warnschutzjacke Gr.XXL gelb/blau ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380293
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850G/XXL
EAN/GTIN:
     4029201162399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98% Poyester / 2% Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/blau
Größe:
XXL
Marke:
ASATEX
Material:
98% Poyester / 2% Carbon
Norm:
EN 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 14116:2008 - Index 1/30H/6
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, sicherheitsjacke xxl, si jacke, asatex warnjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 140,92*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 118,40*
€ 140,92*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 141,15*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 141,56*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 122,75*
€ 146,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3850G/L
ab € 117,97*
Ähnlich
ASATEX
3850G/M
ab € 118,36*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XL
ab € 118,19*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXXL
ab € 119,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.