| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380443 Herst.-Nr.: 22401007007 EAN/GTIN: 5706219154859 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · PU/Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: >8000 mm · Elastik im Bund · 2 Taschen-Öffnungen in der Seitennaht · Zollstocktasche am rechten Bein · Cargotasche am linken Bein · Reißverschluss am Bein · Reflex am Bein · wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXL | Material: | PU/Polyester | Norm: | EN 343 Kl. 3/1 | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,11* | € 28,40* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,27* | € 28,51* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 29,47* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,24* | € 30,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 23,10* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|