| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380626 Herst.-Nr.: 102900010 EAN/GTIN: 5706219284303 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester Cooldry, 180 g/m² · Cooldry® isolierendes und atmungsaktives Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Elastik im Bund · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 100% POLYESTER COOLDRY® | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,24* | € 15,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 11,35* | € 15,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 16,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,61* | € 16,34* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,43* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|