| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380642 Herst.-Nr.: 117300051 EAN/GTIN: 5706219312037 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester, Twill, 320 g/m² · winddicht · wasserabweisend und atmungsaktiv · Wassersäule: > 8000 mm · abnehmbare Ärmel · 2-Wege YKK-Reißverschluss · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · extra Lang hinten · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · segmentierte LOXY®-Reflexstreifen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/schwarz | Größe: | XL | Material: | 100 % Polyester, Twill | Wassersäule: | 8000 mm | Marke: | ELKA RAINWEAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,59* | € 57,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,42* | € 57,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,83* | € 58,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,76* | € 58,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 45,56* | € 59,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|