Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III STA L.ca.5m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000385075
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     620405
EAN/GTIN:
     4260015710196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
Führungsleine
Führungsseil
Rettungsleine
EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte Achtung: nur Zulässig mit einem mitlaufendem Auffanggerät Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: nur in Verwendung mit Auffangerät 4000385081 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
5 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS51, Öffnung 19 mm
Material:
Stahl
Norm:
EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
zulässiges Höchstgewicht:
100 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 5m, sicherheitsleine, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 29,66*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 30,69*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.