Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix wasserfest 45 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386401
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5715205551121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
wasserfest
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1021
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 4,42*
3 Tage
766
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,54*
2 Tage
252
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,24*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,38*
Lager 1690
511
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009168
ab € 7,50*
Ähnlich
Söhngen
1009180
ab € 7,42*
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,71*
Ähnlich
Plum
BR353030
ab € 4,06*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.