Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbox unbefüllt Polystyrol inkl.Befestigungsmaterial,Spiegel PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386434
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     5715205465114
Suchbegriffe:
0,9 % Kochsalzlösung
Augenspülung
Augenspülungen
Erste Hilfe für Augen
ohne Befüllung · mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · Material: Polystyrol
Weitere Informationen:
Inhalt:
unbefüllt
Höhe ca.:
280 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pH Neutral, Wandboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 5,45*
ab € 25,71*
€ 35,45*
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 35,88*
3 Tage
91
€ 4,99*
ab € 26,83*
€ 36,02*
2 Tage
64
€ 5,59*
ab € 27,05*
€ 36,62*
Lager 1690
68
€ 5,99*
ab € 28,79*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.