Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443 Gr.10 grau/schwarz EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391244
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1443-10
EAN/GTIN:
     4041095144343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · Schnittschutzlevel C · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und hervorragende Rutschfestigkeit · Anwendung: Metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Lagerwesen und Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, mit Latex-Beschichtung
Material:
13 Gauge UHMWPE, Glasfieber, Elastan, Polyester, HPPE (13gg)
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,67*
1 Tag
120
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,68*
1 Tag
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,86*
5 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,02*
2 Tage
120
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.