Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungstuch Scotch-Brite™ blau L360xB320ca.mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000843549
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100315158
EAN/GTIN:
     0638060980361
Suchbegriffe:
Hochleistungs-Tuch
Hochleistungstuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
aus einer Kombination aus wasser- und fettanziehenden Mikrofasern · entfernt Schmutz, Staub und Fett ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen · für empfindliche Oberflächen geeignet und können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden · angenehme Handhabung durch weichen, vollen Griff und ausgezeichnete Gleitfähigkeit · wirtschaftliche Reinigung durch extrem lange Haltbarkeit Weitere technische Eigenschaften: · Material: Mikrofaser
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
1 x 5 Tücher
Länge ca.:
360 mm
Breite ca.:
320 mm
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, 3m hochleistungstuch blau, hochleistungstuch 3m, blue hochleistungstuch, Microfaser-Reinigungstuch, Mikrofasertücher, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
56
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,36*
2 Tage
53
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,53*
€ 6,39*
3 Tage
68
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,41*
7 Tage
80
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,53*
5 Tage
75
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 4,78*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000103426
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.