Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel NORBERT Gr.44 schwarz Kuhleder S3 HRO EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700115
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-44
EAN/GTIN:
     4030646251579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO
Marke:
FHB
Material:
Kuhleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Paar
€ 8,50*
ab € 75,17*
€ 89,76*
5 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 74,99*
€ 89,79*
Lager 1690
8
pro Paar
€ 5,99*
ab € 79,44*
€ 94,49*
1 Tag
14
pro Paar
€ 5,45*
ab € 78,95*
€ 94,59*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 95,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,18*
€ 107,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 9 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,44*
€ 94,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,38*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.