Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh DRIFTER BLACK ST LOW Gr.40 schwarz Mikrofaser/Ripstop Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700720
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     649010200000040
EAN/GTIN:
     4051428101073
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20347 · O1 ESD SRC · Obermaterial: nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe · Fersen- und Vorderkappenschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · metallfrei · flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO- PU Laufsohle · anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
O1 ESD SRC
Material:
Mikrofaser/Ripstop Textilgewebe
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,40*
€ 47,67*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 37,29*
€ 47,68*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 37,62*
€ 47,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,30*
€ 49,00*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 49,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 4 Paar
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paar
ab 6 Paar
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paar
ab 7 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 8 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.