Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh AER58 GREEN LOW Gr.42 schwarz/grün S1P ESD HRO SRC 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700852
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     647650205000042
EAN/GTIN:
     4051428102124
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen · Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohlefür optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
42
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Serie:
WORKLETICS
Material:
Mikrofaser/Textilgewebe
Norm:
20345:2011
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 77,85*
€ 4,90*
ab € 65,71*
€ 80,68*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,85*
€ 81,20*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 68,21*
€ 81,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 82,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paar
ab 6 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 7 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 9 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 10,02*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.