| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4705039040 Herst.-Nr.: 6110110 EAN/GTIN: 4030913938011 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links · doppelte Maßstabtasche rechts · verstellbarer Gummizug im Bund · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf · Reflexbiesen · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | 110/116 | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Kinder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,86* | € 17,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,56* | € 17,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,72* | € 18,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,56* | € 19,24* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|