Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4707020009 Herst.-Nr.: 22325 EAN/GTIN: 4016208810521 |
| | |
|
| | |
| Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen · Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: stark haftenden Materialien · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | silikonfrei, parfümiert | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, sc johnson professional handcreme, hand creme, bodycreme 1000ml, Creme, Hautschutz, Hautschutzsalben, Salbe |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 23,34* | € 28,35* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,34* | € 28,44* | | | | | | 24 Tage | | | 9 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 23,48* | € 28,45* | | | | | 22 Tage | | | 9 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,44* | € 28,83* | | | | | 14 Tage | | | 9 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,44* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|