Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger Kresto® SPECIAL 2l seifenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020066
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     PN81907A06
EAN/GTIN:
     4016208084106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen · das natürliche Reibemittel Astopon® (veredeltes Walnussschalenmehl) entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen · Reinigungsgrad 5 · Anwendung: zur Entfernung von Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacken, Harzen, Spachtelmassen und Klebstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Reibemittel/Speziallösemittel · Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzungen · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034
Weitere Informationen:
Gebinde:
Softflasche
Inhalt:
2 l
Ausführung:
seifenfrei
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 32,97*
Lager 1690
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,75*
€ 33,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,45*
ab € 26,96*
€ 34,12*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 34,81*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386568
ab € 7,51*
Ähnlich
Evonik Industries
33281
ab € 11,15667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.