| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4707020165 Herst.-Nr.: ESP1L EAN/GTIN: 4016208102510 |
| | |
|
| | |
| hochwertiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · unparfümiert und farbstofffrei · zur Entfernung von industriellem Staub und Schmutz · für stark beanspruchte und emfpindliche Haut geeignet · speziell formuliert ohne zugesetzte Konservierungsstoffe · für den ganzen Körper geeignet · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche sowie lebensmittelherstellende/verarbeitende Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: unparfümiert und farbstofffrei · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzungen · passend für: 4707 020 186 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | farblos | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger kresto, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,15* | € 14,32* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,32* | € 15,12* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,86* | € 15,12* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,79* | € 15,20* | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|