Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegecreme Stokolan® Intense PURE 1l silikonfrei Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020184
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SIN1L
EAN/GTIN:
     4016208099223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · die Hautfeuchtigkeit ist unmittelbar nach der Anwendung um 40% verbessert · enthält 10% Traubenkernöl zur Närstoffversorgung der Haut und Verbesserung der natürlichen Barrierefunktion · Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: unparfümiert · passend für: 8002 898 587
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Inhalt:
1 l
Ausführung:
silikonfrei
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 30,87*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 24,90*
€ 31,08*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 31,59*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 25,16*
€ 31,74*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STOKO
RES100ML
ab € 2,03167*
Ähnlich
STOKO
RES1L
ab € 13,33*
Ähnlich
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,38*
Ähnlich
SC Johnson
SCL1L
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.