Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Schaumhandreiniger Estesol® FX™ PURE 1l SC JOHNSON PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020200
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     EPU1L
EAN/GTIN:
     5010424113212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · für eine wirksame Handwäsche ist nur eine Dosis Schaum erforderlich, die im Vergleich zu herkömmlichen Lotionseifen bis zu doppelt so viele Handwäschen ermöglicht · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · Reinigungsgrad 3 · Anwendungsbereich: zur Entfernung mittelstarker, öliger Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen und lebensmittelherstellenden / verarbeitenden Bereichen Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4707 020 186
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Inhalt:
1 l
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 13,54*
1 Tag
81
1
pro Liter
€ 6,80*
ab € 10,47*
€ 13,55*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 13,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Liter
€ 5,45*
ab € 11,11*
€ 14,37*
Lager 1690
14 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
EPU2LT
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.