Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Hardy Gr.46 N schwarz/grau Mikrofaser S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000796
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227N-46
EAN/GTIN:
     4031783082422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone, besonders rutschhemmend, nicht kreidend · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei · Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle · Geschlecht (Schuhe): Herren · Gewicht bei Größe 42 [g]: 585 · Größenbereich bis: 50 · Größenbereich von: 36 · Laufsohle: PU/PU · Passform: normal · Produktbeurteilung: Standard · Schuhform: Sandale · Schuhtyp: Mikrofaserschuh · Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
46
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S1P SRC
Serie:
Industrial
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,41*
€ 59,89*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 47,96*
€ 60,07*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,58*
€ 66,81*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,68*
€ 68,52*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,66*
€ 69,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,21*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,33*
Ähnlich
Baak
7227N-39
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227N-40
ab € 46,50*
Ähnlich
Baak
7227N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7227N-42
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7227N-43
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227N-44
ab € 46,36*
Ähnlich
Baak
7227N-45
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.