Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.41 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000801
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-41
EAN/GTIN:
     4031783084679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
N (11)
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Industrial
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 59,48*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 47,76*
€ 59,49*
€ 4,90*
ab € 46,52*
€ 59,83*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 57,37*
€ 70,40*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 63,28*
€ 77,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
ab 6 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 7 Paar
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,71*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 49,08*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,64*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,68*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,80*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,72*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,63*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,40*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,76*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 46,72*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 49,44*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.