| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-7750010003 Herst.-Nr.: 23010 EAN/GTIN: 4025888238945 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, Microfleece, Antipilling ausgerüstet · Winterset bestehend aus Mütze und Schal · die Mütze ist leicht und elastisch, der Schal weitenverstellbar mit Klettverschlüssen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | universal | Material: | 100% Polyester | Marke: | CRAFTLAND | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,01* | € 5,70* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,91* | € 5,70* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,01* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,38* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|