Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke Gr.54 grau PROBAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000037196
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     KS64JA03/54
EAN/GTIN:
     4029201133429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · verdeckte Knopfleiste · Druckknopf · verstellbarer Ärmelsaum
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
54
Stoffgewicht ca.:
470 g/m²
Material:
100% Baumwolle, Proban®-Ausrüstung
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PROBAN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, schweißerjacke gr.54 grau, si jacke, sicherheitsjacke 54, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 43,86*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 33,82*
€ 44,06*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 34,55*
€ 44,84*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 35,14*
€ 46,99*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.