| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000094941 Herst.-Nr.: 23050000 EAN/GTIN: 4260042672498 |
| | |
|
| | |
| das 380 mm lange Kunstlederschweißband (PU) weist durch seine extreme Saugfähigkeit beste Hygieneeigenschaften auf Weitere Informationen: | | Ausführung: | extrem saugfähig | Marke: | VOSS | Material: | Polyurethan | passend für: | Schutzhelme m.Fertigungsdatum ab 02/21 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,33* | € 1,84* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,34* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,93* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,43* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,32* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|