| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000094944 Herst.-Nr.: 23100000 EAN/GTIN: 4260042672504 |
| | |
|
| | |
| umlaufend · ca. 360 mm lang · extrem saugfähig und geschmeidig · beste Hygieneeigenschaften · 1 A-Qualität Weitere Informationen: | | Marke: | VOSS | Material: | Naturleder | passend für: | Schutzhelme m.Fertigungsdatum ab 02/21 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,00* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,22* | € 3,01* | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,12* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,35* | € 3,18* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,53* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|