Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Tip Grip Gr.10 rot/schwarz/blau EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140727
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0523-10
EAN/GTIN:
     4025888248098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · 1. Beschichtung: Schrumpf Latex, schwarz · 2. Beschichtung: Schrumpf Latex an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform · Anwendung: Montage, Metallverabeitung, Festerbau, Lager und Logistik, Handswerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz/blau
Größe:
10
Ausführung:
Feinstrick mit doppelter Latexbeschichtung
Material:
Träger: 100% Polyester, rot, Beschichtung: Schrumpf-Latex, s
Norm:
EN 388
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,96*
1 Tag
1908
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,15*
1 Tag
1908
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,19*
Lager 1690
1251
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,25*
6 Tage
1668
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0523-11H
ab € 0,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0523-09H
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.