Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose STANDARD Gr.43 olivgrün Stiefel:S5 SRA Stiefel:EN20345 NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000145483
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37120-43
EAN/GTIN:
     4025888214345
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
43
Schutzklasse:
Stiefel: S5 SRC
Marke:
NORWAY
Material:
Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/
Norm:
Stiefel: EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 49,01*
€ 60,88*
Lager 1690
23
€ 5,99*
ab € 50,22*
€ 62,48*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,98*
€ 62,54*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 67,01*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 55,40*
€ 70,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,71*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-42
ab € 48,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-45
ab € 48,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 49,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.