Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Basic Socks Gr.39-42 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000234761
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000190-3942
EAN/GTIN:
     4030839217153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®) Weitere technische Eigenschaften: · Material: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39-42
Marke:
ELTEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, antistatik-schuhe schwarz, fußbett, esd-schuhe elten, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,62*
11 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 6,49*
7 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,62*
Lager 1690
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 4 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 7 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 8 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 9 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.