Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Basic Socks Gr.47-50 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000234763
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000190-4750
EAN/GTIN:
     4030839217177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®) Weitere technische Eigenschaften: · Material: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47-50
Marke:
ELTEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, elten sicherheitsschuh schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,63*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,46*
6 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 7,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 7 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 9 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.