Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.40 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8000235580
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-40
EAN/GTIN:
     4059904038530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,55*
€ 20,07*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 21,07*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 15,38*
€ 21,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,35*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,64*
€ 22,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
ab 9 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.