Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.41 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8000235581
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-41
EAN/GTIN:
     4059904038547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 19,97*
Lager 1690
8
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 21,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 21,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,68*
€ 22,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paar
ab 9 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.