Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.46 schwarz S3 SRC EN20345 Volleder NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8000235586
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-46
EAN/GTIN:
     4059904038592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 19,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 19,57*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 15,09*
€ 20,54*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 15,31*
€ 20,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,49*
€ 20,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
ab 7 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 9 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.