Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TeamStar 5310 Gr.46 schwarz/grau S3 SRC EN20345 Leder RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8000460905
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5310-46
EAN/GTIN:
     4031301056768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:211 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, metallfrei · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · PU Laufsohle (schwarz), hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem · Weite 11 · nach DGUV 112-191 · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und hohen Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Alu-Protection · Zwischensohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
TeamStar
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 64,80*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 64,87*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,61*
€ 68,05*
5 Tage
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 59,34*
€ 77,95*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,21*
€ 75,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 7 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.