Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Gr.52 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8000460958
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400052
EAN/GTIN:
     4030913960128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · ReflexapplikationenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,14*
€ 31,17*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 31,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 32,02*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 26,66*
€ 33,59*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.