Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+ Gr.46 schwarz S3 HRO SRC EN20345 Volleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8000469830
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7213-46
EAN/GTIN:
     4059904103634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 HI HRO · hoch · Oberfläche: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU/Nitril-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Premium-Qualität · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 48,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,23*
€ 48,76*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 42,02*
€ 53,28*
€ 5,95*
ab € 41,53*
€ 54,18*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,38*
€ 54,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 52,29*
€ 62,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 6 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 7 Paar
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paar
ab 8 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 9 Paar
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.