|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690A-8000501470 Herst.-Nr.: PTW-SN/L/68 EAN/GTIN: 4029201168360 |
| |
|
|  |  |
 | EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp Weitere Informationen:  |  | Farbe: | orange/schwarz | Größe: | L | Marke: | PREVENT TRENDLINE | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 | PSA-Kategorie: | II |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 36,10* | € 45,94* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 36,42* | € 45,99* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,59* | ab € 36,37* | € 46,04* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 35,91* | € 46,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 37,33* | € 48,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|