Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Svea Gr.39 schwarz/türkis S3 SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000600284
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3218-39
EAN/GTIN:
     4031783002550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax-System · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · DGUV 112-191· Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 38 [g] 430· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 34· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige wasserresistentes Nylonmaterial· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/türkis
Größe:
39
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
Baak Woman Premium
Marke:
BAAK
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,14*
€ 61,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 61,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,64*
€ 62,80*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,50*
€ 69,70*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 58,65*
€ 72,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,24*
€ 85,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paar
ab 7 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,73*
€ 78,22
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
3218
ab € 48,18*
Ähnlich
Baak
3218
ab € 48,48*
Ähnlich
Baak
3218
ab € 48,27*
Ähnlich
Baak
3218-36
ab € 48,22*
Ähnlich
Baak
3218-37
ab € 48,41*
Ähnlich
Baak
3218-38
ab € 48,08*
Ähnlich
Baak
3218-40
ab € 48,39*
Ähnlich
Baak
3218-41
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.