Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TeamStar 5312 Gr.44 schwarz/rot S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000655400
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5312-44
EAN/GTIN:
     4031301058816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · PU-Laufsohle (rot), mit PU-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · Weite 11 · Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
TeamStar
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 51,83*
€ 68,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,96*
€ 68,81*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 89,22*
€ 114,65*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,74*
€ 81,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paar
ab 6 Paar
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.