Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Sonja Gr.41 grau S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000741868
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     3219-41
EAN/GTIN:
     4031783005971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen Sicherheitshalbschuh EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 35-42 · Weite 10 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Textil · Einlegesohle sonstige: Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Größenbereich bis: 42 · Größenbereich von: 35 · Laufsohle: EVA/Nitril · Obermaterial sonstige: Mikrofaser in Lederoptik und Nylonmaterial · Passform: normal · Produktbeurteilung: Comfort · Schuhform: Halbschuh · Schuhtyp: Mikrofaserschuh · Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
für wen?:
Damen
Serie:
Street
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 69,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,09*
€ 69,23*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,71*
€ 73,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 74,31*
€ 3,19*
ab € 62,52*
€ 80,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,90*
€ 79,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,88*
€ 79,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paar
ab 6 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.