Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SCOTT Gr.44 schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8002411108
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20116-44
EAN/GTIN:
     8033546491362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · innovative Sohle aus einer PU-Mischung · Airtoe® Aluminium-Zehenkappe · anatomische Einlegesohle · WingTex®-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex® Air · Durchtrittschutz: Save & Flex Air · Fußbett: U-Power original · Futtermaterial: Wingtex · Sohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Schuhweite:
11
Größe:
44
Kollektion:
RED LEVE
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
Red Leve
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC ESD
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 67,60*
€ 82,98*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 69,19*
€ 84,80*
€ 5,95*
ab € 67,07*
€ 84,90*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 67,66*
€ 85,40*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 69,87*
€ 86,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paar
ab 8 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.