Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473211 Herst.-Nr.: 140770 EAN/GTIN: 4027894144586 |
| | |
|
| | |
| mit Lichtschutzfaktor 50 · sehr hoher Schutz vor UV-A- und UV-B Strahlen · hoher Schutz vor UV-C Strahlen · ist leicht auf der Haut verteilbar und zieht sehr gut ein · · Suspension (O/W Emulsion) · wirkt feuchtigkeitsspendend und hautpflegend · ist pH-neutral · wasserfest · unparfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: Hautschutz · passend für: 9000 473 295 / 9000 473 296 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Marke: | PAUL VOORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, sonnenschutz-creme lsf 50, feuchtigkeitscreme, sonnenschutzcreme 1l, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion, Peva |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 38,21* | € 47,25* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,25* | € 54,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 45,28* | € 58,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,05* | € 61,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,04* | € 62,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|