Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.250mm m.Umkehrbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2356500030
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437478
EAN/GTIN:
     4019208227764
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einteiligen Umkehrbacken · Ø: 250 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.777,01*
€ 2.870,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.663,46*
€ 2.872,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.737,24*
€ 2.896,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.675,89*
€ 2.896,84*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,39*
€ 3.415,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,56*
€ 3.379,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.839,55*
€ 3.379,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.839,54*
€ 3.379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.791,61*
€ 3.322,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.791,60*
€ 3.322,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.791,59*
€ 3.321,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.791,58*
€ 3.321,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.791,57*
€ 3.321,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.777,01*
€ 3.304,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.