Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.400mm m.Umkehrbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2356500050
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437480
EAN/GTIN:
     4019208229096
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einteiligen Umkehrbacken · Ø: 400 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.454,10*
€ 6.560,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.137,09*
€ 6.566,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.353,41*
€ 6.621,93*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.560,71*
€ 7.807,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.509,31*
€ 7.746,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.509,30*
€ 7.746,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.509,29*
€ 7.746,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.455,08*
€ 7.681,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.455,07*
€ 7.681,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6.455,06*
€ 7.681,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.455,05*
€ 7.681,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.455,04*
€ 7.681,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.454,10*
€ 7.680,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.