| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-3012090428 Herst.-Nr.: 1340528 EAN/GTIN: 4029713019426 |
| |
|
| | |
| digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl · Schutzart IP 65 · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube und Messerspitzen · Ablesung 0,01mm / 0,0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung · variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 631,12* | € 685,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,17* | € 747,08* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 715,27* | € 773,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,66* | € 773,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,65* | € 780,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|