| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4705040120 Herst.-Nr.: 2652304/604/48 EAN/GTIN: 4057121335951 |
| |
|
| | |
| E N ISO 11611:2015 Kl. 1 A1/A2, EN ISO 11612:2015 A1/A2/ B1/C1/E3/F1, EN 1149-3/5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 Kl. 1 Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR (auch mit 400 g/m² lieferbar – 400 g/m² erfüllt EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, jedoch keinen Chemikalienschutz Typ 6!)· Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln · leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln · Proban® |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Schweißerschutzjacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,14* | € 92,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,02* | € 92,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,03* | € 94,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,19* | € 95,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,50* | € 97,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|