Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX
>
Artikel
Bit DIN3126-C6,3, Farbring gelb TORX, TX7x25mm ASW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-5059026215
Hersteller:
ASW
Herst.-Nr.:
014075
EAN/GTIN:
4050623105299
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 7x25
mit Farbring · aus hochlegiertem Werkzeugstahl · zähhart · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · sehr gute Härte- und Drehmomenteigenschaften Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 Antrieb bei Länge 50/89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3"
... >
Bits für Schrauben mit PH-PZD-TX-6KT-Sit-Antrieb
>
Bits
>
Bit DIN3126-C6,3, Farbring gelb TORX ASW
Weitere Suchbegriffe:
bit (torx®)
,
bit torx t7
,
Bits
,
Schraubeinsatz
,
Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen