Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit DIN3126-C6,3, Farbring dunkelblau TORX m. Bohrung, TT10x25mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-5059026285
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     014178
EAN/GTIN:
     4050623105435
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
mit Farbring · aus hochlegiertem Werkzeugstahl · zähhart · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · sehr gute Härte- und Drehmomenteigenschaften Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 Antrieb bei Länge 50/89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3"
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx t10 1/4, bit (torx®), bit torx 10, Schraubeinsatz, Bits, Schrauberklingen, Einsatzwerkzeug, Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.