Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Bit-Sortiment, m. Farbring u. Knarre PH/PZ/TORX/6kt/Innen-6kt, 24tlg ASW
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690S-5059211073
Hersteller:
ASW
Herst.-Nr.:
019011
EAN/GTIN:
4050623105695
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Modul Werkzeuge
mit Gürtelclip · bestückt mit Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und Bit-Halter mit starkem Dauermagnet · Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 und Bitknarre Besondere Produktvorteile: Neben einer gängigen Bitbestückung enthält dieses Sortiment Steckschlüsseleinsätze in gängigen Größen und eine umschaltbare Bitknarre Inhalt: 1 Bit-Halter mit Magnet 1 Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung (eine Seite Ringschlüssel SW 8, eine Seite Knarre mit Aufnahme für 6,3 mm (1/4") Bits) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 - 5,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1/25 - 2/25 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1/25 - 2/25 mm je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX ®-Profil Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3/25 mm - 4/25 mm - 5/25 mm - 6/25 mm je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 24-teilig
... >
Bitsortimente und Zubehör
>
Bitsortimente
>
Bit-Sortiment, m. Farbring u. Knarre PH/PZ/TORX/6kt/Innen-6kt, 24tlg ASW
Weitere Suchbegriffe:
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-sortiment asw
,
bit satz
,
Schrauberklingensätze
,
Schrauberklingensatz
,
Bit-Set
,
Bitsortimente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,84*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,92*
€ 23,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,10*
€ 22,73
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 19,07*
€ 22,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,00*
€ 21,42
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 17,98*
€ 21,40
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 17,97*
€ 21,38
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 17,96*
€ 21,37
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 17,94*
€ 21,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,49*
€ 20,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,08*
€ 20,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,84*
€ 16,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen